Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2814214 Wedge Anchor, Galvanized Steel, 1/4 X 2-1/4 Inch Size Anchor, 20Pk | AB6KNZ 21U977

MKT FASTENING 2814214 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1/4 X 2-1/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KNZ Μοντέλο: 2814214Cross Ref: 21U977
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
€34.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.125 "
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΓαλβανισμένο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση1173
Ultimate Shear (λίβρες)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1015

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2814214 Άγκυρα σφηνών, γαλβανισμένο ατσάλι, 1/4 X 2-1/4 ίντσα Μέγεθος άγκυρας, 20 Pk
€34.90 /πακέτο