Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 273830S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3 Inch Size Anchor, 20Pk | AB6KLH 21U916

MKT FASTENING 273830S Wedge Anchor, 316 Inox, 3/8 X 3 Inch Size Anchor, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KLH Μοντέλο: 273830SCross Ref: 21U916

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.625 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος1.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση2289
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2289
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2289
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2367

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 273830S Wedge Anchor, 316 Inox, 3/8 X 3 Inch Size Anchor, 20Pk
€137.55 /πακέτο