Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 273461S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KMA 21U932

MKT FASTENING 273461S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMA Μοντέλο: 273461SCross Ref: 21U932
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
€342.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας6.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.875 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 273461S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 5Pk
€342.18 /πακέτο