Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2734614 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Size Anchor, 5Pk | AB6KNL 21U965

MKT FASTENING 2734614 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Size Anchor, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KNL Μοντέλο: 2734614Cross Ref: 21U965

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€185.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας6.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.875 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος4.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2734614 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Size Anchor, 5Pk
€185.65 /πακέτο