Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2714314 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/4 X 3-1/4 Inch Size Anchor, 20Pk | AB6KMP 21U945

MKT FASTENING 2714314 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/4 X 3-1/4 Inch Size Anchor, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMP Μοντέλο: 2714314Cross Ref: 21U945

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση2711
Ultimate Shear (λίβρες)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2711
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2573
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2711

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2714314 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/4 X 3-1/4 Inch Size Anchor, 20Pk
€65.59 /πακέτο