Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2678800 Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 Inch Anchor Dia., 8 Inch Anchor Length, 4Pk | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 7/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 8 ιντσών, 4 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKW Μοντέλο: 2678800Cross Ref: 21U905
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
€108.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας8"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4"
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση13902
Ultimate Shear (λίβρες)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13902
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9746
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)13902

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2678800 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 7/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 8 ιντσών, 4 Pk
€108.08 /πακέτο