Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2658700 Wedge Anchor, Plated, 5/8 Inch Dia., 7 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KKJ 21U893

MKT FASTENING 2658700 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 7 ιντσών, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKJ Μοντέλο: 2658700Cross Ref: 21U893
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
€48.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας7"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα5.625 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση9294
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)9294
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6957
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9294

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2658700 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 7 ιντσών, 5 Pk
€48.37 /πακέτο