Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2614134 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Anchor Length, 20Pk | AB6KJR 21U877

MKT FASTENING 2614134 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 1-3/4 ίντσας, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KJR Μοντέλο: 2614134Cross Ref: 21U877

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€23.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.125 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση1173
Ultimate Shear (λίβρες)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1472
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1173
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1015

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2614134 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 1-3/4 ίντσας, 20 Pk
€23.35 /πακέτο