Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2612414 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKB 21U886

MKT FASTENING 2612414 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKB Μοντέλο: 2612414Cross Ref: 21U886
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
€32.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2612414 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσας, 10 Pk
€32.42 /πακέτο