Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1765000 Sleeve Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 2 Inch Anchor Length, 50Pk | AF9PRX 30PK54

MKT FASTENING 1765000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 2 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRX Μοντέλο: 1765000Cross Ref: 30PK54
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
€73.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας2"
Στυλ κεφαλήςΕπίπεδη κεφαλή
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
Μέγεθος νήματος3 / 16-24
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)920
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1765000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 1/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 2 ίντσες, 50 Pk
€73.51 /πακέτο