Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1723000 Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 6-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRV 30PK52

MKT FASTENING 1723000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 6-1/4 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRV Μοντέλο: 1723000Cross Ref: 30PK52
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
€77.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας6.25 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8780

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1723000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ιντσών, μήκος άγκυρας 6-1/4 ίντσες, 5 Pk
€77.07 /πακέτο