Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1722SS0 Sleeve Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 4-1/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTT 30PK73

MKT FASTENING 1722SS0 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PTT Μοντέλο: 1722SS0Cross Ref: 30PK73

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€627.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.25 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11620
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8780

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1722SS0 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 4-1/4 ίντσας, 5 Pk
€627.80 /πακέτο