Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1716SS0 Sleeve Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTP 30PK70

MKT FASTENING 1716SS0 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ιντσών, μήκος άγκυρας 4 ιντσών, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PTP Μοντέλο: 1716SS0Cross Ref: 30PK70
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
€216.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4"
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4860

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1716SS0 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ιντσών, μήκος άγκυρας 4 ιντσών, 5 Pk
€216.13 /πακέτο