Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQU 30PK28

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQU Μοντέλο: 1358SS6Cross Ref: 30PK28
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
€203.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μπολτ Ντι.5 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7 / 8 "
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ5
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας2-1 / 2 "
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)8754
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)8754
Απόλυτη ένταση (λίβρες)7398
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7682
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7966

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Dia., 5Pk
€203.54 /πακέτο