Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 13380SH Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 20Pk | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRA Μοντέλο: 13380SHCross Ref: 30PK34
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
€24.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας3 / 4 "
Βάθος νημάτων3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2083

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 13380SH Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 20Pk
€24.31 /πακέτο