Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 133800L Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 25Pk | AF9PQY 30PK32

MKT FASTENING 133800L Drop-In Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQY Μοντέλο: 133800LCross Ref: 30PK32
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
€43.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ3
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος1 9 / 16 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-9 / 16 "
Βάθος νημάτων1 / 2 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη ένταση (λίβρες)3957
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4391
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4824

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 133800L Drop-In Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk
€43.25 /πακέτο