Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQP 30PK24

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Inch Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQP Μοντέλο: 1334SS0Cross Ref: 30PK24
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
€246.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1"
Μπολτ Ντι.3 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1"
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ6
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος3.187 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-3 / 16 "
Βάθος νημάτων1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11627
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11627
Απόλυτη ένταση (λίβρες)12300
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14160
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)16019

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1334SS0 Drop-In Anchor, 1 Inch Dia., 5Pk
€246.75 /πακέτο