Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1334CT0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQX 30PK31

MKT FASTENING 1334CT0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQX Μοντέλο: 1334CT0Cross Ref: 30PK31
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
€49.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση2907 λίβρες
Επιτρεπόμενη ένταση3540 λίβρες
Άγκυρα Ντιά.1"
Μπολτ Ντι.3 / 4-4.5 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1"
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ6
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος3.187 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας3-3 / 16 "
Βάθος νημάτων1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-4.5 "
ΧαρακτηριστικάΠηνίο μη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)11627
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11627
Απόλυτη ένταση (λίβρες)12,300
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14,160
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)16,019

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1334CT0 Drop-In Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 5Pk
€49.86 /πακέτο