Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQQ 30PK25

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQQ Μοντέλο: 1314SS6Cross Ref: 30PK25
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
€29.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ2
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας1"
Βάθος νημάτων3 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1321
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1321
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2050
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2077
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2104

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Dia., 5Pk
€29.75 /πακέτο