Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 20Pk | AF9PQE 30PK15

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Dia., 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQE Μοντέλο: 1314000Cross Ref: 30PK15
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
€13.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ2
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος1"
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας1"
Βάθος νημάτων3 / 8 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1321
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1321
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2050
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2077
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2104

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1314000 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Dia., 20Pk
€13.68 /πακέτο