Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQT 30PK27

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQT Μοντέλο: 1312SS6Cross Ref: 30PK27
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
€100.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ4
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας2"
Βάθος νημάτων3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)5854
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5854
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5312
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6355
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7398

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Dia., 5Pk
€100.79 /πακέτο