Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 Inch Dia., 2-1/4 Inch Length, 50Pk | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 Inch Dia., 2-1/4 Inch Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HME Μοντέλο: 1108000Cross Ref: 4KHZ7
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
€361.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού7 / 8 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 2 "
Μήκος2.25 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
Βίδα μεγέθους1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)8100
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)5100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7935
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1108000 Expansion Shield, 7/8 Inch Dia., 2-1/4 Inch Length, 50Pk
€361.23 /πακέτο