Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 Inch Dia., 1-3/4 Inch Length, 50Pk | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 Inch Dia., 1-3/4 Inch Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HMD Μοντέλο: 1106000Cross Ref: 4KHZ6
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
€209.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.11 / 16 "
Μέγεθος τρυπανιού11 / 16 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 8 "
Μήκος1.75 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.75 "
Βίδα μεγέθους3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3850
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3640

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.809
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1106000 Expansion Shield, 11/16 Inch Dia., 1-3/4 Inch Length, 50Pk
€209.23 /πακέτο