Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MJ MAY 461III-PB-2401 Stock Film, 12 Length x 24 Width x 0.003 Inch Πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EMM 53TA49

MJ MAY 461III-PB-2401 Stock φιλμ, 12 μήκος x 24 πλάτος x 0.003 ίντσες πάχος, 180 μοίρες F Μέγιστη θερμοκρασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2EMM Μοντέλο: 461III-PB-2401Σταυρός: 53TA49

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ταινιών
Ανοχή μήκους+/- 0.5 "
Τύπος υλικούΒαθμός επαφής Virgin Food
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος22 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό5000 psi
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 Stock stock, 5 πόδια μήκος x 6 πλάτος x 0.03 ίντσα πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605€248.42
MJ MAY 461XX-PB-0605 Stock stock, 5 πόδια μήκος x 6 πλάτος x 0.02 ίντσα πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605€162.88
MJ MAY 461XV-PB-0605 Stock stock, 5 πόδια μήκος x 6 πλάτος x 0.015 ίντσα Πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605€122.19
MJ MAY 461X-PB-0605 Stock Film, 5 Feet μήκος x 6 Width x 0.01 Inch Πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605€81.47
MJ MAY 461V-PB-0605 Απόθεμα ταινίας, 5 πόδια μήκος x 6 πλάτος x 0.005 ίντσα Πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605€40.73
MJ MAY 461III-PB-0605 Απόθεμα ταινιών, 5 πόδια μήκος x 6 πλάτος x 0.003 ίντσα πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBP 53TC91 461III-ΡΒ-0605€19.36
MJ MAY 461XXXI-PB-0305 Stock stock, 5 πόδια μήκος x 3 πλάτος x 0.03 ίντσα πάχος, 180 Deg F Max Temp | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305€124.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MJ MAY 461III-PB-2401 Stock φιλμ, 12 μήκος x 24 πλάτος x 0.003 ίντσες πάχος, 180 μοίρες F Μέγιστη θερμοκρασία
€15.42 /μονάδα