Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MJ MAY 402V-100POR-1024 Fiberglass Fabric, 10 Inch Width, 72 Feet Length | CF2GAU 48YX22

MJ MAY 402V-100POR-1024 Ύφασμα Fiberglass, 10 ίντσες πλάτος, 72 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2GAU Μοντέλο: 402V-100POR-1024Σταυρός: 48YX22

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€907.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφάσματα από υαλοβάμβακα
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαTan
Μήκος72 ft
Μέγιστη. Θερμ.500 βαθμούς F
Πάχος0.005 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8333
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΠάχοςΤιμή
MJ MAY 402V-100ULS-1036 ricφασμα από υαλοβάμβακα, πλάτος 10 ιντσών, εξαιρετικά βαθμού | CF2GAG 48ZA69 402V-100ULS-1036Συγκολλητικό σιλικόνηςΧαλκός108 ft500 βαθμούς F0.005 "€4,889.23
MJ MAY 402X-100TR-1024 Fiφασμα από υαλοβάμβακα, πλάτος 10 ιντσών, ανθεκτικό σε σχίσιμο | CF2GAH 48YV04 402X-100TR-1024ΣκέτηTan72 ft500 βαθμούς F0.01 "€3,079.79
MJ MAY 402IV-100UL-1036 ricφασμα από υαλοβάμβακα, πλάτος 10 ιντσών, αντέχει στην τριβή | CF2GAJ 48YW31 402IV-100UL-1036ΣκέτηΧαλκός108 ft500 βαθμούς F0.004 "€2,412.05
MJ MAY 402V-100S-1024 bergφασμα από υαλοβάμβακα, πλάτος 10 ίντσας, με επίστρωση PTFE | CF2GAK 48YX96 402V-100S-1024Συγκολλητικό σιλικόνηςTan72 ft500 βαθμούς F0.005 "€2,741.68
MJ MAY 402V-100S-1036 bergφασμα από υαλοβάμβακα, πλάτος 10 ίντσας, με επίστρωση PTFE | CF2GAL 48YY03 402V-100S-1036Συγκολλητικό σιλικόνηςTan108 ft500 βαθμούς F0.005 "€4,112.50
MJ MAY 402III-100POR-1006 Ύφασμα από φίμπεργκλας, πλάτος 10 ιντσών, πορώδες PTFE | CF2GAM 48YW85 402III-100POR-1006ΣκέτηTan18 ft500 βαθμούς F0.003 "€189.79
MJ MAY 402III-100POR-1018 bergφασμα από υαλοβάμβακα, πλάτος 10 ιντσών, πορώδες PTFE | CF2GAN 48YW91 402III-100POR-1018ΣκέτηTan54 ft500 βαθμούς F0.003 "€569.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MJ MAY 402V-100POR-1024 Ύφασμα Fiberglass, 10 ίντσες πλάτος, 72 πόδια μήκος
€907.90 /μονάδα