Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 968-203 μοιρογνωμόνιο ορθογώνιο 6 ιντσών 1/64 βαθμονομημένο | AA8YFJ 1ARY7

MITUTOYO 968-203 Μοιρογνωμόνιο Ορθογώνιο 6 ιντσών 1/64 Αποφοίτησε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YFJ Πρότυπο: 968-203Cross Ref: 1ARY 7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοιρογνωμόνιο
ΛεπίδαΑποφοίτησε
Μέγεθος λεπίδας6"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση1 μοίρες
ΚεφάλιΟρθογώνιος
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
ΣειράΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποφοίτηση Blade (1/64 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MITUTOYO 968-202 μοιρογνωμόνιο ημικυκλικό 6 ιντσών μη βαθμολογημένο | AA8YFH 1ARY6 968-202€51.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 968-203 Μοιρογνωμόνιο Ορθογώνιο 6 ιντσών 1/64 Αποφοίτησε
€59.77 /μονάδα