Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 7326S Μετρητής πάχους κλήσης 0-0.050 σε | AB9ZZM 2ΗΒ39

MITUTOYO Μετρητής πάχους καντράν 7326S 0-0.050 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZZM Μοντέλο: 7326SCross Ref: 2HB39
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
€347.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλέστε το πάχος Gage
Ακρίβεια+/- 0.0002 "
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Τύπος επαφήςΔιαμέρισμα
Σειρά0 έως 0.05 "
Ανάλυση0.0001 "
Βάθος λαιμού1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδη επαφή Dia. (0.400 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΣειράΑνάλυσηΒάθος λαιμούΤιμή
MITUTOYO 7326SCERT Dial πάχος πάχους 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326 ΣΚΕΡΤ+/- 0.0002 "Ναι0 έως 0.05 "0.0001 "1.18 "€409.54
MITUTOYO 7301 Dial πάχος πάχους 10 mm x 0.01 mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm€175.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO Μετρητής πάχους καντράν 7326S 0-0.050 ίντσες
€347.31 /μονάδα