Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής βάθους καντράν MITUTOYO 7221A, Εύρος 0 έως 200 mm, Ακρίβεια ±0.015 mm, Ανάλυση 0.01 mm, Πλήρης βάση | CV4LMU 785TH5

MITUTOYO 7221A Dial Depth Gage, Εύρος 0 έως 200 mm, Ακρίβεια ±0.015 mm, Ανάλυση 0.01 mm, Πλήρης βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4LMU Μοντέλο: 7221AΣταυρός: 785TH5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€367.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλήση βάθους Gage

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 7221A Dial Depth Gage, Εύρος 0 έως 200 mm, Ακρίβεια ±0.015 mm, Ανάλυση 0.01 mm, Πλήρης βάση
€367.63 /μονάδα