MITUTOYO 64PKA058 Digitalηφιακός Μύλος Ανάγνωσης Πακέτο 12 x 30 In | AD6XTU 4CGX5

MITUTOYO 64PKA058 Ψηφιακός μύλος ανάγνωσης Πακέτο 12 x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XTU Μοντέλο: 64PKA058Cross Ref: 4CGX5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,223.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός αναγνώστης
Μήκος12 "
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)140.97
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8543704000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MITUTOYO 64PKA059 Ψηφιακή συσκευασία ανάγνωσης Πακέτο 12 x 36 In | AD6XTV 4CGX6 64ΠΚΑ05912 "36 "€2,116.60
MITUTOYO 64PKA062A Ψηφιακή μονάδα ανάγνωσης Πακέτο 16 x 36 In | AD6XTW 4CGX7 64PKA062A16 "36 "€2,223.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 64PKA058 Ψηφιακός μύλος ανάγνωσης Πακέτο 12 x 30 ίντσες
€2,223.32 /μονάδα