Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Στεγανοποιητικό λουρί, Χειροκίνητο, Standard Duty, Front Action, Πλάτος ιμάντα 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8QDC Μοντέλο: MIP-1100-12Cross Ref: 5ZW62

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€116.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητικό χάλυβα
ΕνέργειεςΜπροστινή δράση
ΧρώμαΓκρι, κόκκινο
λαβή Μήκος14 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος δέσμευσης1 / 2 "
Ελάχ. Πλάτος δέσμευσης1 / 2 "
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος6"
Τύπος σφραγίδαςSnap-On
Πλάτος ιμάντα1 / 2 "
ΣτυλΜπροστινή δράση
Τύπος επιφάνειαςΔιαμέρισμα
Βάρος εργαλείου3 lbs.
ΧαρακτηριστικάΣφραγιστικό εργαλείο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Λεπτομέρειες:

Το σφραγιστικό ιμάντων MIP-1100-12 της μάρκας είναι ιδανικό για τη στερέωση φορτίων και συσκευασιών με μεταλλικό λουράκι. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας των αποστολών κατά τη μεταφορά. Αυτό το χειροκίνητο σφραγιστικό χρησιμοποιείται σε αποθήκες, εργοστάσια και κέντρα logistics. Αποτρέπει τη μετατόπιση των αντικειμένων, μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιάς ή ατυχήματος σφίγγοντας και σφραγίζοντας τον ιμάντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει σχεδίαση αρμού διπλής εγκοπής για ενίσχυση της ασφάλειας των συνδέσεων με ιμάντες.
  • Αυτό το στεγανωτικό με ιμάντες διαθέτει λαβή 14 ιντσών για άνετο κράτημα και μόχλευση.
  • Διαθέτει δυνατότητα πτύχωσης διπλής όψης για πρόσθετη ασφάλεια ιμάντων.
  • Αυτό το σφραγιστικό διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και στιβαρότητα.
  • Περιλαμβάνει πλαστικό κάλυμμα στη λαβή για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.
  • Αυτό το εργαλείο διαθέτει σχεδιασμό αρμών διπλής εγκοπής για ενίσχυση της ασφάλειας και της αντοχής των συνδέσεων ιμάντων.
  • Έχει στυλ μπροστινής δράσης έως αποτελεσματικό για εργασίες στερέωσης, επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση και έλεγχο κατά τη χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ αυτό το στεγανωτικό ιμάντων;

A.

  • Επιθεωρήστε προσεκτικά το στεγανωτικό ιμάντων για τυχόν ζημιά ή φθορά πριν από τη χρήση.
  • Λειτουργήστε το εργαλείο σε καλά φωτισμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον.
  • Διατηρήστε μια σταθερή και ισορροπημένη στάση ενώ χρησιμοποιείτε το στεγανωτικό για να αποτρέψετε καταπονήσεις ή πτώσεις.
  • Χειριστείτε το εργαλείο με προσοχή, αποφεύγοντας την ξαφνική ή υπερβολική δύναμη.
  • Κρατήστε τα χέρια και τα μέρη του σώματος μακριά από κινούμενα μέρη για να αποφύγετε τραυματισμούς.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο που δεσμεύεται είναι σταθερό και τοποθετημένο σωστά.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τον ιμάντα στο εργαλείο και περάστε τον μέσα από τη στεγανοποίηση.
  • Να είστε προσεκτικοί όταν απελευθερώνετε την τάση του ιμάντα για να αποφύγετε απροσδόκητα κουμπώματα.
  • Αποθηκεύστε το σφραγιστικό σε καθορισμένη και ασφαλή θέση όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εργαλείο, ειδικά από παιδιά.

Ε. Τι είδους στεγανοποιήσεις χρησιμοποιεί αυτό το στεγανωτικό ιμάντων MIP-1100-12 για δέσιμο;

Α. Αυτό το στεγανωτικό ιμάντων χρησιμοποιεί στεγανοποιητικά στεγανοποιητικά για τη σφράγιση του ιμάντα στη θέση του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ιμάνταΣυνολικό μήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Στεγανοποιητικό λουράκι, κανονικής λειτουργίας, μονή εγκοπή, επάνω κοπή, μέγεθος 3/4 ίντσας, χάλυβας | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Σπρώξτε€170.19
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Στεγανοποιητικό λουράκι, κανονικής λειτουργίας, διπλή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 3/4 ίντσες, χάλυβας | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Snap-On€158.67
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MIP RC MIP-1100-58 Σφράγιση με ιμάντες, κανονικής λειτουργίας, διπλή εγκοπή, κοπή προς τα κάτω, μέγεθος 5/8 ίντσες, χάλυβας | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Snap-On€116.45
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 Στεγανοποιητικό λουράκι, κανονικής λειτουργίας, μονή εγκοπή, επάνω κοπή, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλυβας | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Σπρώξτε€127.91
ΕΡΓΑΛΕΙΑ MIP RC MIP-1120-58 Στεγανοποιητικό λουράκι, κανονικής λειτουργίας, μονή εγκοπή, επάνω κοπή, μέγεθος 5/8 ίντσες, χάλυβας | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Σπρώξτε€127.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Στεγανοποιητικό λουρί, Χειροκίνητο, Standard Duty, Front Action, Πλάτος ιμάντα 1/2 ίντσας
€116.45 /μονάδα