MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E Αντικατάσταση φακέλου συγκράτησης | AF9RCU 30RV31

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E Ανταλλακτικός φάκελος συγκράτησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RCU Μοντέλο: MTIECU3-ECross Ref: 30RV31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,564.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση φακέλου συγκράτησης
Σύμπτυξη ύψους66 "
Συμπτυγμένο μήκος14 "
Πτυσσόμενο πλάτος14 "
Ύψος πόρτας(2) 83-1 / 2 ", (2) 75"
Πλάτος πόρτας(2) 48 ", (2) 22"
Υλικό φακέλουΠλαστικό επιβραδυντικό πυρκαγιάς
Διευρυμένο πλάτος34 "
ΌροφοςΔιπλό ενισχυμένο πολυπροπυλένιο
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Ύψος10 '6 "
Αρνητικό Air Port Dia.12-1 / 2 "
Δεν περιλαμβάνονταιΑρ. Όχι. MTIECU3-FRC
Αριθμός θυρών4
Αριθμός Windows2
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη χωρίς γάμους
Ύψος παραθύρου36.5 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ7308909590

Λεπτομέρειες:

    • Vacuum Port Dia. (3-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E Ανταλλακτικός φάκελος συγκράτησης
€2,564.51 /μονάδα