MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Modular Connector Cuff Ecu2 (tm) Μονάδες | AB9PZQ 2EMV3

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Αρθρωτός σύνδεσμος Περιχειρίδα Ecu2 (tm) Μονάδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PZQ Μοντέλο: ECU3ModCufCross Ref: 2EMV3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,349.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδες αρθρωτού συνδετήρα, ECU2 (TM)
Σύμπτυξη ύψους66 "
Συμπτυγμένο μήκος12 "
Πτυσσόμενο πλάτος12 "
Ύψος πόρτας79 "
Πλάτος πόρτας(2) 36 "
Υλικό φακέλουΕλαφρύ, ανθεκτικό στη φωτιά πολυ ύφασμα
Διευρυμένο πλάτος62 "
ΌροφοςΔιπλό ενισχυμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος72 "
Αρνητικό Air Port Dia.12 "
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Windows2
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Ύψος παραθύρου36 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.05
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διευρυμένο μήκος (60 ")
    • Vacuum Port Dia. (3-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Αρθρωτός σύνδεσμος Περιχειρίδα Ecu2 (tm) Μονάδες
€1,349.15 /μονάδα