MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A | AC7DND 38D233

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7DND Πρότυπο: 5339-21Σταυρός: 38D233

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,464.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί κατεδάφισης
Ενισχυτές14.0
Ενισχυτές @ 120V14.0
Χτυπήματα ανά λεπτόαπό 975 έως 1950
Σύστημα ΜετάδοσηςSDS Μέγ
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ενέργεια αντίκτυπου19.9 Ft.Lb.
Μήκος εργαλείου27.5 "
Συμπεριλαμβάνεται η αποθήκευση εργαλείωνΚιτ κατεδάφισης
Βάρος εργαλείου27.75 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.415
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)78.23
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8467290080
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί κατεδάφισης Milwaukee 5339-21 SDS-max χρησιμοποιείται για θραύση σκυροδέματος ακριβείας και τοιχοποιίας σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης, παρέχοντας ενέργεια υψηλής πρόσκρουσης και αποτελεσματικές δυνατότητες κατεδάφισης.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το σφυρί Milwaukee διαθέτει κορδόνι διπλής μόνωσης για ασφάλεια, ανθεκτικότητα και αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικά κατασκευαστικά περιβάλλοντα.
  • Διαθέτει λαβή D για άνεση και έλεγχο του χρήστη, επιτρέποντας ασφαλές κράτημα και ευκολία στη λειτουργία.
  • Αυτό το σφυρί Milwaukee διαθέτει ενσύρματη πηγή τροφοδοσίας για σταθερή και αξιόπιστη απόδοση.
  • Διαθέτει τεχνολογία μείωσης κραδασμών AVS για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χρήστη και ενίσχυση της άνεσης κατά τη λειτουργία.
  • Αυτό το jackhammer Milwaukee διαθέτει επιπλέον στέλεχος SDS max bit για να διευκολύνει τις γρήγορες και ασφαλείς αλλαγές.
  • Διαθέτει σκανδάλη κλειδώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία κατά την παρατεταμένη χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε αυτό το σφυρί κατεδάφισης;

Α. Κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ισχύ και την ενέργεια πρόσκρουσης, τη συμβατότητα τύπου τσοκ, τη σχεδίαση λαβής για άνεση, την τεχνολογία μείωσης κραδασμών, το βάρος για φορητότητα, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως η κλειδαριά σκανδάλης, η ευελιξία στις εφαρμογές και ο τύπος και το μήκος του καλωδίου.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτό το σφυρί κατεδάφισης SDS-max;

A.

  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά αυτιών, γάντια και μάσκα σκόνης για να προστατεύεστε από πιθανούς κινδύνους.
  • Εξασφαλίστε έναν καλά φωτισμένο, καθαρό και χωρίς ακαταστασία χώρο εργασίας για να αποτρέψετε τους κινδύνους σκοντάφτισμα.
  • Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου για να εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες λειτουργίας και τις οδηγίες ασφαλείας.
  • Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το εργαλείο για ζημιές ή ανωμαλίες. μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εργαλείο.
  • Διασφαλίστε τη σωστή γείωση της πηγής ρεύματος για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Κρατήστε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο χέρια και χρησιμοποιήστε το κατάλληλο στυλ λαβής για έλεγχο κατά τη λειτουργία.
  • Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα της σκανδάλης με σύνεση για εκτεταμένη χρήση, απελευθερώνοντάς το όταν αλλάζετε κομμάτια ή όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται.
  • Επωφεληθείτε από την τεχνολογία μείωσης κραδασμών για να ελαχιστοποιήσετε την κόπωση του χρήστη κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας.
  • Διασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση και την ασφαλή στερέωση των bits χρησιμοποιώντας το σύστημα τσοκ SDS-Max.
  • Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση από άλλους κατά τη λειτουργία του σφυριού κατεδάφισης.
  • Αποφύγετε τα φαρδιά ρούχα και δέστε πίσω μακριά μαλλιά για να αποφύγετε το μπλέξιμο.
  • Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό σε κλειστούς χώρους για να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση σε σκόνη και αναθυμιάσεις.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το σφυρί κατεδάφισης;

A.

  • Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος και επιθεωρήστε το εργαλείο για οποιαδήποτε ορατή ζημιά ή φθορά.
  • Σκουπίστε το εξωτερικό του σφυριού κατεδάφισης με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού και μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το εργαλείο, προσέχοντας τους αεραγωγούς και τα κινούμενα μέρη.
  • Βεβαιωθείτε ότι το τσοκ και η μύτη είναι απαλλαγμένα από συσσώρευση υλικού, καθαρίστε χρησιμοποιώντας βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα εάν χρειάζεται.
  • Επιθεωρήστε το καλώδιο ρεύματος για τυχόν σημάδια ζημιάς και αντικαταστήστε το εάν υπάρχουν κοψίματα ή εκτεθειμένα καλώδια.
  • Ελέγξτε τον μηχανισμό κλειδώματος της σκανδάλης για σωστή λειτουργία και λιπάνετε.
  • Επιθεωρήστε περιοδικά τη λαβή και τη λαβή του εργαλείου για φθορά και αντικαταστήστε, εάν χρειάζεται, για να διατηρήσετε τον βέλτιστο έλεγχο.
  • Εφαρμόστε μια ελαφριά στρώση λαδιού εργαλείων σε μεταλλικά εξαρτήματα για να αποφύγετε τη διάβρωση, ειδικά εάν το εργαλείο φυλάσσεται σε υγρό περιβάλλον.
  • Αποθηκεύστε το σφυρί κατεδάφισης σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από την υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧτυπήματα ανά λεπτόΤύπος λαβήςΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
MILWAUKEE 5446-21 Κατεδάφιση Hammer Sds Max | AC7DNK 38D240 5446-212200/2840D Λαβή18 "15.9 λίβρες€1,240.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 5339-21 Sds-max Demolition Hammer 14.0 A
€1,464.24 /μονάδα