Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-57-2750 Διακόπτης χάλυβα Hawg Cutter 2-3 / 4 In | AD6RAK 48Z610

MILWAUKEE 49-57-2750 Κόφτης Hawg με σπείρωμα από χάλυβα 2-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RAK Μοντέλο: 49-57-2750Cross Ref: 48Z610

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€796.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης με σπείρωμα
Μέγιστη. Βάθος κοπής2"
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δοντιών7
Είδα Ντιά.2.75 "
Μέγεθος κνήμης3 / 4 "
Μέγεθος2-3 / 4 "
Μέγεθος νήματοςM18 x 1.5
ΆκροΚαρβίδιο
Υλικό δοντιώνΣυμβουλές με καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός δοντιώνΕίδα Ντιά.ΜέγεθοςΤιμή
MILWAUKEE 49-57-1312 Κλωστής από χάλυβα Hawg 1-5/16 In | AD6QZX 48Z582 49-57-131261-5 / 16 "1 5 / 16 "€282.41
MILWAUKEE 49-57-1437 Κόπτης χάλυβα Hawg Cutter 1-7 / 16 In | AD6QZY 48Z585 49-57-143761.437 "1-7 / 16 "€310.42
MILWAUKEE 49-57-1750 Διακοσμητικό χάλυβα Hawg Cutter 1-3 / 4 In | AD6QZZ 48Z593 49-57-175061.75 "1 3 / 4 "€488.42
MILWAUKEE 49-57-1812 Κόπτης χάλυβα με σπείρωμα 1-13 / 1 σε | AD6RAA 48Z595 49-57-181261-13 / 16 "1-13 / 1 "€466.96
MILWAUKEE 49-57-2060 Διακοσμητικός χάλυβας Hawg Cutter 2-1 / 16 In | AD6RAB 48Z602 49-57-206072-1 / 16 "2-1 / 16 "€635.81
MILWAUKEE 49-57-2120 Κλωστής από χάλυβα Hawg 2-1/8 In | AD6RAC 48Z603 49-57-212072.125 "2 1 / 8 "€630.35
MILWAUKEE 49-57-2250 Διακόπτης χάλυβα Hawg Cutter 2-1 / 4 In | AD6RAD 48Z604 49-57-225072.25 "2 1 / 4 "€698.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-57-2750 Κόφτης Hawg με σπείρωμα από χάλυβα 2-3/4 In
€796.20 /μονάδα