Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 49-56-5605 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 7/8 σε διάμετρο | AG3RDM 33UH13

MILWAUKEE 49-56-5605 Hole Saw Diamond Grit 7/8 In Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RDM Μοντέλο: 49-56-5605Cross Ref: 33UH13

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€39.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρύπα Saw
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Άρμπορ Τρύπα1 / 2-20
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 2" L
Στυλ πίσσαςΕυθεία Πήγα
Είδα Ντιά.7 / 8 "
Δόντια ανά ίντσα4
Μέγεθος νήματος1 / 2-20
Υλικό δοντιώνDiamond Grit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8202990000

Λεπτομέρειες:

    • Βασική εφαρμογή πριονιού: Ειδικότητα
    • ,
    • Αντικατάσταση πιλοτικού τρυπανιού ::fr. Αρ. 49-56-8025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαΜέγιστη. Βάθος κοπήςΕίδα Ντιά.Μέγεθος νήματοςΤιμή
MILWAUKEE 49-56-0507 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 5/16 σε διάμετρο | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€35.24
MILWAUKEE 49-56-0509 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 3/8 Inch Διάμετρος | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€38.82
MILWAUKEE 49-56-0511 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 1/2 Inch Διάμετρος | AG3RDA 33UH28 49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-€43.12
MILWAUKEE 49-56-0513 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 5/8 Inch Διάμετρος | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€48.59
MILWAUKEE 49-56-0515 Διάμετρος πριονιού τρύπας διαμέτρου 3/4 ίντσας | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€54.42
MILWAUKEE 49-56-0517 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 1 Inch Διάμετρος | AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-€65.06
MILWAUKEE 49-56-5615 Τρύπα Πριόνια Diamond Grit 1-1 / 8 σε διάμετρο | AG3RDN 33UH14 49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20€48.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-56-5605 Hole Saw Diamond Grit 7/8 In Diameter
€39.11 /μονάδα