Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-3065 Magnetic Bit Holder 1/4 Inch Hex | AH9WHU 45L181

MILWAUKEE 48-32-3065 Μαγνητική θήκη μύτης 1/4 ίντσας Εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9WHU Μοντέλο: 48-32-3065Σταυρός: 45L181

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος ψηφίων
Μέθοδος εφαρμογήςPower
Τύπος συγκράτησης bitΔακτύλιο συγκράτησης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μαγνητικά

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-3065 Μαγνητική θήκη μύτης 1/4 ίντσας Εξάγωνο
€15.25 /μονάδα