Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-8073 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 15 x 160mm | AH9PQB 40TM68

MILWAUKEE 48-20-8073 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 15 x 160 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9PQB Μοντέλο: 48-20-8073Cross Ref: 40TM68

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.0.59 "
Στυλ Bitτοιχοποιία
Μήκος αυλακιού4.33 "
Μήκος6.29 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8073 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 15 x 160 mm
€32.41 /μονάδα