Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-8040 Σφυρί Τρυπάνι Carb SDS Plus 8 x 160mm | AH9PQD 40TM70

MILWAUKEE 48-20-8040 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 8 x 160 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9PQD Μοντέλο: 48-20-8040Cross Ref: 40TM70

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.0.314 "
Στυλ Bitτοιχοποιία
Μήκος αυλακιού3.937 "
Μήκος6.29 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8040 Τρυπάνι σφυριού Carb SDS Plus 8 x 160 mm
€13.97 /μονάδα