Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-5414 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-5 / 8 x 22 ίντσες | AF7XBQ 22UP67

MILWAUKEE 48-20-5414 σφυροδράπανο πυρήνα Sds Max 2-5/8 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XBQ Μοντέλο: 48-20-5414Cross Ref: 22UP67
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
€336.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι πυρήνα με τρυπάνι
Λίγο Ντία.2.625 "
Μήκος διάτρησης3"
Συνολικό μήκος22 "
Σχήμα κνήμηςSDS Μέγ
Μέγεθος κνήμης45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.692
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8207502030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-5420 Hammer Drill Core Bit Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS Μέγ45 / 64 "€317.48
MILWAUKEE 48-20-5404 Τρυπάνι σφύρας Μύτη πυρήνα Sds Max 1-3/4 x 11-3/8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS Μέγ45 / 64 "€272.53
MILWAUKEE 48-20-5406 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS Μέγ45 / 64 "€305.50
MILWAUKEE 48-20-5410 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2 x 22 ίντσα | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS Μέγ45 / 64 "€291.34
MILWAUKEE 48-20-5412 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS Μέγ45 / 64 "€298.37
MILWAUKEE 48-20-5460 Τρυπάνι σφυριού Πυρήνα 2 x 22 ίντσες | AF7XBR 22UP79 48-20-54602"3"22 "Spline3 / 4 "€326.51
MILWAUKEE 48-20-5462 Hammer Drill Core Bit Spline 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "Spline3 / 4 "€335.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5414 σφυροδράπανο πυρήνα Sds Max 2-5/8 x 22 ίντσες
€336.51 /μονάδα