MILWAUKEE 4272-21 Magnetic Drill Press Kit 14-7 / 64 Inch Ύψος | AH9MZY 40LJ21

MILWAUKEE 4272-21 Magnetic Drill Press Kit Ύψος 14-7/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MZY Πρότυπο: 4272-21Cross Ref: 40LJ21

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,702.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική πρέσα τρυπανιών
Ενισχυτές13.0
Χωρητικότητα χάλυβα1-5 / 8 "
Μέγεθος τσοκ3 / 4 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Τύπος μαγνήτηElectro
Κινητήρας HP2.30
Χωρίς φορτίο RPMαπό 475 έως 730
συνολικό ύψος14 7 / 64 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Μήκος εργαλείου11.25 "
Βάρος εργαλείου30.0 λίβρες
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)70.87
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ταξίδι με τρυπάνι: 5-3 / 4 "
    • Πίεση σημείου τρυπανιού: 800 lb.
    • Τρυπάνι στο κέντρο από τη βάση: 1-1 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
MILWAUKEE 4274-21 Κιτ μαγνητικού τρυπανιού ύψους 14 ίντσες | AH9MZZ 40LJ22 4274-2114 "13.75 "30.5 λίβρες€3,011.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 4272-21 Magnetic Drill Press Kit Ύψος 14-7/64 ίντσες
€1,702.58 /μονάδα