MILWAUKEE 2774-21HD Κιτ υδραυλικής αντλίας με μπαταρία | CF2PQC 55HA86

MILWAUKEE Κιτ υδραυλικής αντλίας 2774-21HD με μπαταρία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2PQC Μοντέλο: 2774-21HDΣταυρός: 55HA86

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,293.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τάση εισόδου φορτιστή120
Ελέγξτε την τάση κρεμαστό κόσμημα18VDC
dBA90
Μέγιστη πίεση10,000 psi
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Μετατόπιση λαδιού @ 0-200 PSI125 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 10,000 PSI25.6 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 100 PSI125 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 1000 PSI25.6 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 200-10,000 PSI125 έως 25.6 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 5000 PSI25.6 cu. σε./min
Μετατόπιση λαδιού @ 700 PSI25.6 cu. σε./min
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης0 έως 10000 psi
Υλικό δεξαμενήςΜαγνήσιο
ΧαρακτηριστικάΠου λειτουργούν με μπαταρία
Τάση18 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE Κιτ υδραυλικής αντλίας 2774-21HD με μπαταρία
€11,293.00 /μονάδα