Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2723-20 Cordless Compact Router, 18 V, 5.0Ah Χωρητικότητα μπαταρίας | CF2LRP 55MN07

MILWAUKEE 2723-20 Cordless Compact Router, 18 V, Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0 Ah

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2LRP Πρότυπο: 2723-20Cross Ref: 55MN07

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€326.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςrouter
Μέγεθος βάσης4"
Μέγεθος μπαταρίας5 Ah
Max. Εξουσία900W
Χωρίς φορτίο RPMαπό 0 έως 31,000
Αριθμός μπαταριών0
Συνολικό βάθος4-3 / 4 "
συνολικό ύψος6-7 / 8 "
συνολικό πλάτος3-7 / 32 "
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
διακόπτηςPush Button
Τάση18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΜέγεθος βάσηςHPΧωρίς φορτίο RPMΠηγή ενέργειαςΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
MILWAUKEE 5616-20 Router 2-1/4 Max Hp | AC7DNQ 38D247 5616-2012013.06"2.25από 10000 έως 24000Κορδόνι8.5 "8.8 λίβρες€360.14
MILWAUKEE 5615-20 Router 1 3/4 Hp | AE9VFQ 6MR57 5615-2012011.0-1.7524,000Μόνο A/C8.25 "8.25 λίβρες€306.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2723-20 Cordless Compact Router, 18 V, Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0 Ah
€326.75 /μονάδα