Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light and Battery, M12, 400 lm Max, 10 5/8 Inch Max. Ύψος | CT3KBY 385JM9

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light and Battery, M12, 400 lm Max, 10 5/8 Inch Max. Υψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT3KBY Model: 2362-20, 48-11-2420Cross Ref: 385JM9
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
€207.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαταρία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0485
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MILWAUKEE 2364-20, 48-11-2440 Flood Light and Battery, M12, 1000 lm Max, 7 1/2 Inch Max. Ύψος | CT3KBX 385JN2 2364-20, 48-11-2440Μπαταρία€266.46
MILWAUKEE 2365-20, 48-11-1850 Flood Light and Battery, M18, 1500 lm Max, 6 5/16 Inch Max. Ύψος | CT3KCB 385JN1 2365-20, 48-11-1850Μπαταρία€468.44
MILWAUKEE 2366-20, 48-11-1880 Flood Light and Battery, M18, 4000 lm Max, 9 13/16 Inch Max. Ύψος | CT3KCC 385JN3 2366-20, 48-11-1880Μπαταρία€563.43
MILWAUKEE 2363-20, 48-11-1820 Flood Light and Battery, M18, 700 lm Max, 11 1/2 Inch Max. Ύψος | CT3KCD 385JN0 2363-20, 48-11-1820Μπαταρία€286.45
MILWAUKEE 2361-20, 48-11-1850 Flood Light and Battery, M18, Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία, Μέγιστο 1500 lm, 2 λειτουργίες | CT3KCE 385JM0 2361-20, 48-11-1850Μπαταρία€408.07
MILWAUKEE 2356-20 Flood Light, M12, Bare Tool, 1400 lm Max, 3 Modes, 4 5/8 Inch Max. Ύψος | CT3KCF 800U05 2356-20φως από τις πλημμύρες€208.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light and Battery, M12, 400 lm Max, 10 5/8 Inch Max. Υψος
€207.69 /μονάδα