Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2217-20NST Ψηφιακό πολύμετρο 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST Ψηφιακό πολύμετρο 600v 10a 40 Mohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RGW Μοντέλο: 2217-20NSTCross Ref: 5MLK1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€394.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό πολύμετρο
Απόκριση ACTrue RMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Βασική ακρίβεια DC+ /-0.5%
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Εύρος χωρητικότητας0.1 έως 1000uF
Μετρά6000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΥψηλή αντίθεση λευκό σε μαύρο LCD
Εύρος μετρητή συχνότητας10 Hz έως 50 kHz
Μέγιστη. AC Amps10
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. DC Amps10
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ40 megaohm
Ελάχ. / Μέγ. ΜνήμηΝαι
Στυλ πολυμέτρουΠλήρης Μέγεθος
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Θερμ. Εύρος-40 έως 752 βαθμοί F (-40 έως 400 βαθμοί C)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Γράφημα ράβδων (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη βάση αξεσουάρ για ανιχνευτή τάσης ή μαγνήτη, εύρος τάσης AC χαμηλής αντίστασης, ανθεκτική θήκη υπερπλήρωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΜετράDisplayΤιμή
MILWAUKEE 2216-20 Ψηφιακό πολύμετρο 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Οχι9999Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LCD σε μαύρο€238.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2217-20NST Ψηφιακό πολύμετρο 600v 10a 40 Mohms
€394.01 /μονάδα