Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 112 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλής απαγωγής Bronze 1-1/2 | AE3PXD 5EMZ7

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 112 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου Χαλκός 1-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PXD Μοντέλο: UP1548T - 112Cross Ref: 5EMZ7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου
Τύπος σύνδεσηςSolder
Πίεση ρωγμών0.75 έως 1 psi
Ροή31 gpm
Μήκος2.593
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Θερμ.353 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΜε πίεση που προέρχεται από κάτω από το δίσκο
συνολικό ύψος4 7 / 32 "
Μέγεθος1.5 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)23.81
Πλάτος πλοίου (cm)20.64
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡοήΕίδοςΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MILWAUKEE VALVE UP548T - 38 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38Σπείρωμα2.5 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€61.08
MILWAUKEE VALVE UP548T - Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου χαμηλής απαγωγής 12 Χάλκινο 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T - 12Σπείρωμα4.1 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€62.51
MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T - 34Σπείρωμα7.6 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€82.83
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP548T 1 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου Bronze 1 ίντσα | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1Σπείρωμα13 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€126.07
MILWAUKEE VALVE UP548T - 114 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου χαμηλής απαγωγής Bronze 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114Σπείρωμα23 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€135.54
MILWAUKEE VALVE UP548T - 112 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλής απαγωγής Χάλκινο 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112Σπείρωμα31 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "€175.91
MILWAUKEE VALVE UP548T 2 Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου χαμηλού μολύβδου Bronze 2 ίντσες | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2Σπείρωμα54 gpmΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου3.125 "3 25 / 32 "2"2"€251.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1548T - 112 Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου χαμηλού μολύβδου Χαλκός 1-1/2
€174.88 /μονάδα