Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 515Y - 34 Swing Y Check Valve Bronze 3/4 Inch | AA6AEX 13N451

MILWAUKEE VALVE 515Y - 34 Swing Y Check Valve Bronze 3/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AEX Μοντέλο: 515Y - 34Σταυρός: 13N451

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€138.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάρτησης Y
Καπάκι στο Inlet Center1-15 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.5 psi
Μήκος3"
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Θερμ.425 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος2.375 "
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθοςΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1/2" Swing Y Check Valve Bronze 1/2 Inch | AA6AEB 13N432 1509Y 1/2 "2.25 "Solder0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 βαθμοί F€140.37
MILWAUKEE VALVE 1509Y 3/4" Swing Y Check Valve Bronze 3/4 Inch | AA6AEC 13N433 1509Y 3/4 "2.375 "Solder0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 βαθμοί F€161.36
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1" Swing Y Check Valve Bronze 1 Inch | AA6AED 13N434 1509Y 1 "3"Solder0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 βαθμοί F€237.80
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/4" Swing Y Check Valve Bronze 1-1/4 Inch | AA6AEE 13N435 1509Y 1 1/4 "3.75 "Solder0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 βαθμοί F€292.98
MILWAUKEE VALVE 1509Y 1 1/2 "Swing Y Check Valve Bronze 1-1 / 2 Inch | AA6AEF 13N436 1509Y 1 1/2 "4"Solder0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 βαθμοί F€379.76
MILWAUKEE VALVE 1509Y 2" Swing Y Check Valve Bronze 2 ιντσών συγκόλληση | AA6AEG 13N437 1509Y 2 "5.25 "Solder0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 βαθμοί F€615.81
MILWAUKEE VALVE 509Y - 14 Swing Y Check Valve Bronze 1/4 Inch | AA6AEH 13N438 509 Y - 141.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 βαθμοί F€75.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515Y - 34 Swing Y Check Valve Bronze 3/4 ίντσα
€138.44 /μονάδα