Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 3/8 BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AD2LPP 3RCE8

MILWAUKEE VALVE 3/8 "BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LPP Μοντέλο: 3/8 "BA-475BLLCross Ref: 3RCE8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 400 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΥλικό μίσχωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE BA-475BMS 1/4 Βαλβίδα από ορείχαλκο με σφαιρική εσωτερική γραμμή Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1 / 4 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€28.00
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός3 / 8 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€27.55
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ BA-475BMS 1/2 Βαλβίδα από μπρούτζο Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1 / 2 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€28.19
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | Aa9xyz 1jba7 BA-475BMS 3/4Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός3 / 4 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€37.49
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ BA-475BMS 1 Βαλβίδα από μπρούτζο Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1"PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€57.38
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 1/4 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1.25 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€82.96
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ BA-475BMS 1 1/2 Βαλβίδα από μπρούτζο Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Επίχρυσος χάλυβαςΜοχλός1.5 "PTFE0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F€98.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 3/8 "BA-475BLL Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In
€53.54 /μονάδα