MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SC929 Φακός κοπής 90 μοιρών | AE8YCG 6GJF5

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC929 Φακός κοπής 90 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8YCG Μοντέλο: SC929Cross Ref: 6GJF5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,023.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός κοπής Extra Heavy Duty
Κόβει έως24 "
Υπηρεσία φυσικού αερίουΟποιοδήποτε καύσιμο αέριο
ΚεφάλιΠτυχία 90
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 90
Μήκος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.98
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8468901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσία φυσικού αερίουΓωνία κεφαλήςΜήκοςΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SC935 Φακός κοπής Extra Heavy Duty 36 Μήκος | AB9GGK 2CZN3 SC935ΌλαΠτυχία 7536 "€1,414.88
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SC960 Κόψτε φακό κοπής σε 24 ίντσες 72 ίντσες Μήκος 180 μοίρες | AC9ZUZ 3LVR1 SC960ΌλαΠτυχία 18072 "€1,908.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC929 Φακός κοπής 90 μοιρών
€1,023.54 /μονάδα