Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MW201 Συμβουλή συγκόλλησης Μέγεθος 7.5 ίντσες Συγκολλήσεις 1/32 In | AB9GHJ 2CZT2

MILLER-SMITH EQUIPMENT Μέγεθος μύτης συγκόλλησης MW201 7.5 ίντσες Συγκολλήσεις 1/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GHJ Μοντέλο: MW201Διασταύρωση: 2CZT2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Ροή ακετυλενίου2.3 cfh
Πίεση ακετυλενίου10 psi
Τύπος φλόγαςΜαλακός
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑσετυλίνη
Ροή οξυγόνου2.3 cfh
Πίεση οξυγόνου10 psi
Μέγεθος συμβουλή7-1/2" ή 191 χλστ
Συγκολλήσεις έως1 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8468901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φλόγαςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MW203 Συγκολλητικό μέγεθος 7.5 ίντσες Συγκολλήσεις 5/64 σε | AB9GHK 2CZT3 MW203Μαλακός7-1/2" ή 191 χλστ€144.76
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MW205 Συμβουλή συγκόλλησης Μέγεθος 7.5 ίντσες Συγκολλήσεις 1/8 In | AB9GHL 2CZT5 MW205Μαλακός7-1/2" ή 191 χλστ€143.54
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MW207 Συμβουλή συγκόλλησης Μέγεθος 9 ίντσες Συγκολλήσεις 3/16 | AB9GHM 2CZT6 MW207Μαλακός9" ή 229 χλστ€149.42
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MW209 Συμβουλή συγκόλλησης Mw Συμβουλή Μέγεθος 9 | AC7LYF 38Ν765 MW209μονόκλινο9€123.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Μέγεθος μύτης συγκόλλησης MW201 7.5 ίντσες Συγκολλήσεις 1/32 ίντσες
€145.57 /μονάδα