Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 310-85250000 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-25 Psi Διαβρωτικό | AC8XCV 3ELA7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85250000 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-25 Psi Διαβρωτικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XCV Πρότυπο: 310-85250000Cross Ref: 3ELA7
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
€2,258.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότητας
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΑπόθεμα από ανοξείδωτο χάλυβα 316
Εισαγωγή σύνδεσης CGA660
Πρίζα σύνδεσης CGAΒαλβίδα διαφράγματος ανοξείδωτου με σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 "
Συντελεστής όγκου0.120
Αέριο κυλίνδρουΔιαβρωτικός
Παράδοση0 έως 25 psi
Εύρος πίεσης παράδοσης0 έως 25 psi
Υλικό διαφράγματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπηρεσία φυσικού αερίουΔιαβρωτικός
Μέγεθος μετρητή2.5 "
Πίεση παροχής μετρητών30 "Hg έως 0 έως 30 PSIG
Σύνδεση εισόδουCGA-660
Μετρητής εισόδου0 έως 3000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3500 psi
Σύνδεση εξόδουΒαλβίδα διαφράγματος 1/4 "FNPT με σωλήνα 1/4"
Συνολικό μήκος4.75 "
Χωρητικότητα ρυθμιστήΒαρέως
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαίο στάδιο, υψηλής καθαρότητας, ανθεκτικό στη διάβρωση, ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό διαφράγματοςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΜετρητής εισόδουΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 824-0009 Ρυθμιστής Στάδιο 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Ειδικός ρυθμιστής αερίου-2.5 "ΕπινικελωμένηΜη διαβρωτικό αδρανές0-1500 psiCGA-58010,000 psi€1,420.20
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 825-0009 Ρυθμιστής Στάδιο 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Ειδικός ρυθμιστής αερίου-2.5 "ΕπινικελωμένηΜη διαβρωτικό αδρανές0-4000 psiCGA-58010,000 psi€1,364.48
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 826-0009 Ρυθμιστής Στάδιο 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Ειδικός ρυθμιστής αερίου-2.5 "ΕπινικελωμένηΜη διαβρωτικό αδρανές0-6000 psiCGA-58010,000 psi€1,341.82
MILLER-SMITH EQUIPMENT 210-4102 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα30 "Hg έως 0 έως 30 PSIGCGA-3200 έως 4000 psi€801.87
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 213-4102 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΔιοξείδιο του άνθρακα0 έως 200 PSIGCGA-3200 έως 4000 psi€811.52
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 210-4106 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-15 Psi Υδρογόνο | AC8MGN 3CEV3 210-4106Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΥδρογόνο30 "Hg έως 0 έως 30 PSIGCGA-3500 έως 4000 psi€819.43
MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-150 iυ Υδρογόνο | AC8MGP 3CEV4 213-4106Ρυθμιστής αερίου υψηλής καθαρότηταςΑνοξείδωτο ατσάλι2"ΟρείχαλκοςΥδρογόνο0 έως 200 PSIGCGA-3500 έως 4000 psi€746.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 310-85250000 Ρυθμιστής 1 Στάδιο 0-25 Psi Διαβρωτικό
€2,258.51 /μονάδα